Astro - Applique Calvi Wall 215 Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1306001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
longueur - 200 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856071054
Réf. Sonepar
00649607105
Réf. Fournisseur
1306001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP23
longueur:
200 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
280 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


