Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Chios 80 Gris texturé univers Extérieur IP44 - 1310007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 80 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081954

Réf. Sonepar

00649310007

Réf. Fournisseur

1310007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

80 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

Panneau LED:

Non

Applique Chios 80 Gris texturé référence 1310007 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro