Astro - Applique Conic Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1451001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856112412
Réf. Sonepar
00649611241
Réf. Fournisseur
1451001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Applique Conic Chrome poli référence 1451001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Sa base en métal nette, moulée sous pression, et son abat-jour conique en verre soufflé confèrent à cette applique murale pour salle d'eau, profilée et aux lignes géométriques, un charme atemporel. Le design du modèle Conic véhicule un sens apaisant de symétrie tout en offrant un éclairage d’ambiance. Sa pureté de forme est pensée pour être utilisée en duo, de chaque côté d’un miroir de salle d’eau.
Les Atouts de l'article:
Sa base en métal nette, moulée sous pression, et son abat-jour conique en verre soufflé confèrent à cette applique murale pour salle d'eau, profilée et aux lignes géométriques, un charme atemporel. Le design du modèle Conic véhicule un sens apaisant de symétrie tout en offrant un éclairage d’ambiance. Sa pureté de forme est pensée pour être utilisée en duo, de chaque côté d’un miroir de salle d’eau.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


