Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Cube Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1140001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 105 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856006353

Réf. Sonepar

00649600635

Réf. Fournisseur

1140001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

105 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

Applique Cube Chrome poli référence 1140001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro