Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Cyl 200 Verre blanc univers Intérieur IP20 - 1186001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008838

Réf. Sonepar

00649600883

Réf. Fournisseur

1186001

Marque

Astro

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

Applique Cyl 200 Verre blanc référence 1186001 univers Intérieur source non-incluse 2 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro