Astro - Applique Dartmouth Single LED Noir texturé univers Extérieur IP54 - 1372003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 185 lm
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856075830
Réf. Sonepar
00649607583
Réf. Fournisseur
1372003
Marque
Astro
flux lumineux utile:
185 lm
puissance du système:
4.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
100 mm
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non
Les Atouts de l'article:
Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).






