En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Applique de tableau Goya 460 LED Nickel brossé univers Intérieur IP20 - 1115007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 431 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 210 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008739

Réf. Sonepar

00649600873

Réf. Fournisseur

1115007

Marque

Astro

flux lumineux utile:

431 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

210 mm

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

nickel

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

460 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

Panneau LED:

Non

Applique de tableau Goya 460 LED Nickel brossé référence 1115007 univers Intérieur source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro