Astro - Applique de tableau Goya 760 LED Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1115010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856008760
Réf. Sonepar
00649600876
Réf. Fournisseur
1115010
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
CHINE
Applique de tableau Goya 760 LED Chrome poli référence 1115010 univers Intérieur source incluse 9.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


