Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique de tableau Goya 760 LED Laiton antique brossé univers Intérieur IP20 - 1115013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079418

Réf. Sonepar

00649607941

Réf. Fournisseur

1115013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

laiton

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique de tableau Goya 760 LED Laiton antique brossé référence 1115013 univers Intérieur source incluse 9.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro