Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique de tableau Goya 760 LED Nickel brossé univers Intérieur IP20 - 1115009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008753

Réf. Sonepar

00649600875

Réf. Fournisseur

1115009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Panneau LED:

Non

Applique de tableau Goya 760 LED Nickel brossé référence 1115009 univers Intérieur source incluse 9.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro