Astro - Applique de tableau Mondrian 400 Frame Mounted LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1374032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856118469
Réf. Sonepar
00649611846
Réf. Fournisseur
1374032
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


