Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique de tableau Mondrian 400 Frame Mounted LED Noir mat Intérieur IP20 - 1374039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856123944

Réf. Sonepar

00649000048

Réf. Fournisseur

1374039

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

classe de protection:

I

Applique de tableau Mondrian 400 Frame Mounted LED Noir mat référence 1374039 univers Intérieur source incluse 4.5W LED Strip dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et linéaire, Mondrian est le choix idéal pour mettre en valeur votre œuvre d'art préférée. La lampe LED préinstallée offre un indice de rendu des couleurs (IRC) très élevé pour garantir que votre œuvre d'art est affichée dans sa vraie couleur.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro