Astro - Applique de tableau Mondrian 400 LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1374036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856121803
Réf. Sonepar
00649612180
Réf. Fournisseur
1374036
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Applique de tableau Mondrian 400 LED Bronze référence 1374036 univers Intérieur source incluse 6.9W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
NoticePDF
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


