Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique de tableau Mondrian 600 Frame Mounted LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1374034

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118513

Réf. Sonepar

00649611851

Réf. Fournisseur

1374034

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique de tableau Mondrian 600 Frame Mounted LED Bronze référence 1374034 univers Intérieur source incluse 8.0W LED Strip dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro