Astro - Applique de tableau Mondrian 600 Frame Mounted LED Noir mat Intérieur IP20 - 1374040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856123951
Réf. Sonepar
00649000049
Réf. Fournisseur
1374040
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
600
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


