Astro - Applique de tableau Mondrian 600 LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1374042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856123975
Réf. Sonepar
00649000051
Réf. Fournisseur
1374042
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré et linéaire, Mondrian est le choix parfait de luminaire sur cadre pour mettre en valeur votre œuvre d'art préférée. La lampe LED intégrée offre un indice de rendu des couleurs (IRC) très élevé pour garantir que votre œuvre d'art est affichée dans sa véritable couleur.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


