Astro - Applique Dunbar 160 LED Béton mat univers Coastal IP65 - 1384020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 115 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856081879
Réf. Sonepar
00649384020
Réf. Fournisseur
1384020
Marque
Astro
flux lumineux utile:
115 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
160 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
mat
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
107 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


