Astro - Applique Edward Wall Noir mat univers Intérieur IP20 - 1441001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856109313
Réf. Sonepar
00649610931
Réf. Fournisseur
1441001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Applique Edward Wall Noir mat référence 1441001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour le secteur hôtelier, le modèle Edward Wall s’intègre harmonieusement aux chambres d’hôtel. Il affiche un style traditionnel interprété par le prisme de la modernité, agrémenté de détails décoratifs, épurés en faveur de lignes réduites à leur plus simple expression et fluides. La base moulée sous pression, noir mat, se pare de détails or mat. On l’associe à notre abat-jour tambour fuselé 155 proposé en plusieurs finitions tissu et métal.
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour le secteur hôtelier, le modèle Edward Wall s’intègre harmonieusement aux chambres d’hôtel. Il affiche un style traditionnel interprété par le prisme de la modernité, agrémenté de détails décoratifs, épurés en faveur de lignes réduites à leur plus simple expression et fluides. La base moulée sous pression, noir mat, se pare de détails or mat. On l’associe à notre abat-jour tambour fuselé 155 proposé en plusieurs finitions tissu et métal.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


