Astro - Applique Elba 600 Wall Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1469003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856118285
Réf. Sonepar
00649611828
Réf. Fournisseur
1469003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


