Astro - Applique Elis Twin LED Laiton massif univers Extérieur IP54 - 1331013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118902

Réf. Sonepar

00649611890

Réf. Fournisseur

1331013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP54

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

couleur du boîtier/corps:

laiton

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

CHINE

Applique Elis Twin LED Laiton massif référence 1331013 univers Extérieur source incluse 8.2W LED non-dimmable driver non-requis IP54 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro