Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Ella Wall Noir mat univers Intérieur IP20 - 1470003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118391

Réf. Sonepar

00649000097

Réf. Fournisseur

1470003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ella Wall Noir mat référence 1470003 univers Intérieur source non-incluse 2 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ella présente une base angulaire étonnamment moderne, associée à un élégant abat-jour en porcelaine. La porcelaine translucide diffuse délicatement la lumière des deux ampoules LED G9, projetant une lueur chaude et ambiante. Ella est l'applique murale idéale pour les couloirs et les salons.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro