Astro - Applique Harvard 500 Laiton naturel univers Extérieur IP44 - 1402006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856104837
Réf. Sonepar
00649610483
Réf. Fournisseur
1402006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Une lanterne murale moderne avec une touche vintage, la Harvard ajoutera une touche agréable à n’importe quel schéma de conception. Son dos épuré, sa forme cuboïde avec LED vintage tubulaire offrent un design saisissant qui convient à la fois à une utilisation intérieure et extérieure.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


