Astro - Applique Harvard Lantern Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1402011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856108279
Réf. Sonepar
00649610827
Réf. Fournisseur
1402011
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Interprétation moderne de la traditionnelle lanterne en une forme de boîte nette et fine, l'applique d'extérieur Harvard Lantern apporte une élégante symétrie à l'extérieur d'un bâtiment. Elle offre un indice de protection IP44 et est dotée d'une finition poudrée noir texturé pour un rendu qui fait sensation tout en bénéficiant d'une protection homologuée pour un usage extérieur.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


