Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Hashira 300 Or mat univers Intérieur IP20 - 1442006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856109672

Réf. Sonepar

00649610967

Réf. Fournisseur

1442006

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Applique Hashira 300 Or mat référence 1442006 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

L'applique Hashira 300 offre une forme facettée contemporaine inspirée de l'architecture néoclassique. Elle émet des îlots de lumière définis, ascendants et descendants, produisant des ombres élaborées qui évoquent sa forme. Elle se décline en finitions or mat, nickel mat ou noir mat. Elle est dépourvue de fixations visibles pour un rendu uniforme. Son bornier à insertion directe permet un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils. Tous les raccordements sont faits à l'intérieur du plateau arrière.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro