Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Homefield Sensor Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1095039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113051

Réf. Sonepar

00649611305

Réf. Fournisseur

1095039

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Homefield Sensor Noir texturé référence 1095039 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro