Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Incline Single Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1419005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119091

Réf. Sonepar

00649611909

Réf. Fournisseur

1419005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

laiton

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Incline Single Laiton massif référence 1419005 univers Extérieur source incluse 8.2W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro