Astro - Applique io 420 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1409055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856122145
Réf. Sonepar
00649612214
Réf. Fournisseur
1409055
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


