Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique io 665 Or mat univers Salle de bain IP44 - 1409060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122190

Réf. Sonepar

00649612219

Réf. Fournisseur

1409060

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique io 665 Or mat référence 1409060 univers Salle de bain source incluse 8.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro