Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Jura Spike Spot Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1375012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118971

Réf. Sonepar

00649611897

Réf. Fournisseur

1375012

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

Applique Jura Spike Spot Laiton massif référence 1375012 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro