Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Kea 150 Round Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1391002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 565 lm

  • puissance du système - 8.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080209

Réf. Sonepar

00649391002

Réf. Fournisseur

1391002

Marque

Astro

flux lumineux utile:

565 lm

puissance du système:

8.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre externe:

150 mm

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

Applique Kea 150 Round Noir texturé référence 1391002 univers Extérieur source incluse 8.1W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro