Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Kea 250 Round Blanc texturé univers Extérieur IP65 - 1391003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080216

Réf. Sonepar

00649391003

Réf. Fournisseur

1391003

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Kea 250 Round Blanc texturé référence 1391003 univers Extérieur source incluse 12.6W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro