Astro - Applique Kea 250 Round Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1391004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856080223
Réf. Sonepar
00649391004
Réf. Fournisseur
1391004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


