Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Kymi 220 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1335001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 90 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856072563

Réf. Sonepar

00649607256

Réf. Fournisseur

1335001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

90 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

Applique Kymi 220 Plâtre référence 1335001 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

un plâtre lisse et de haute qualité avec des détails complexes de festons, notre élégante applique murale Kymi projette une ombre unique sur le mur qui ajoute un intérêt subtil dans les salles à manger, les espaces de vie et les couloirs. Disponible en deux tailles uniques, le matériau en plâtre de Kymi peut également être peint pour s’intégrer parfaitement dans votre schéma.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro