Astro - Applique Kymi 300 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1335003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
nombre de lampes/modules - 2
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856072587
Réf. Sonepar
00649607258
Réf. Fournisseur
1335003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
2
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
un plâtre lisse et de haute qualité avec des détails complexes de festons, notre élégante applique murale Kymi projette une ombre unique sur le mur qui ajoute un intérêt subtil dans les salles à manger, les espaces de vie et les couloirs. Disponible en deux tailles uniques, le matériau en plâtre de Kymi peut également être peint pour s’intégrer parfaitement dans votre schéma.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


