Astro - Applique Lago 280 Bronze univers Salle de bain IP44 - 1297007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856082340
Réf. Sonepar
00649297007
Réf. Fournisseur
1297007
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
bronze
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


