Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Lago 280 Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1297009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856102598

Réf. Sonepar

00649610259

Réf. Fournisseur

1297009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Lago 280 Noir mat référence 1297009 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Forte de sa silhouette fine et fuselée, cette applique murale apporte un glamour subtil à toute pièce. Elle se décline dans une gamme de finitions métalliques et offre une protection IP44 pour être utilisée dans les salles d’eau. L’applique Lago 280 associe un diffuseur en verre opale et un abat-jour en verre dépoli ou laiton perforé, ce qui lui permet d’émettre une lumière douce qui se démarque par sa délicatesse.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro