Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Leda Single Noir mat univers Intérieur IP20 - 1457003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115819

Réf. Sonepar

00649000076

Réf. Fournisseur

1457003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Leda Single Noir mat référence 1457003 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et linéaire et sa base légèrement incurvée, Leda est le choix d'éclairage d'appoint idéal pour les espaces de travail des chambres d'hôtes modernes et les murs de chevet. Conçue dans un souci de durabilité, la tête de Leda est construite pour favoriser la circulation de l'air afin de maximiser la durée de vie d'une lampe GU10.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro