fin de vieNon retournable

Astro - Applique Lyra Wall Single Blanc brillant univers Salle de bain IP44 - 1472001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119282

Réf. Sonepar

00649000098

Réf. Fournisseur

1472001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Applique Lyra Wall Single Blanc brillant référence 1472001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa base en céramique blanche brillante et son abat-jour en verre, Lyra ajoute un éclairage d'appoint chaleureux et confortable à tout mur de salle de bains moderne. Son design épuré en fait un choix idéal pour un montage sur un ou deux côtés du miroir.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro