Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Mashiko 360 Classic Or mat univers Salle de bain IP44 - 1121037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 80 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856078015

Réf. Sonepar

00649607801

Réf. Fournisseur

1121037

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

80 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

360 mm

Panneau LED:

Non

Applique Mashiko 360 Classic Or mat référence 1121037 univers Salle de bain source non-incluse 2 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro