Astro - Applique Mast Light Béton mat univers Coastal IP44 - 1317006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
finition du paralume - mat
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856081831
Réf. Sonepar
00649317006
Réf. Fournisseur
1317006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Célébrant le caractère et le charme de l’esthétique des matières premières, la nouvelle collection Concrete d’Astro présente l’éclairage sous une forme architecturale. Chaque produit est coulé individuellement en renforçant le béton brut avec des additifs imperméabilisants, produisant un produit robuste et authentique avec des imperfections naturelles résultant en chaque produit ayant sa propre finition unique.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


