Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Mast Twin Béton mat univers Coastal IP44 - 1317013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105797

Réf. Sonepar

00649610579

Réf. Fournisseur

1317013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

montage mural:

Oui

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Mast Twin Béton mat référence 1317013 univers Coastal source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro