Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Mast Twin Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1317018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122459

Réf. Sonepar

00649000047

Réf. Fournisseur

1317018

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Mast Twin Noir texturé référence 1317018 univers Extérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et minimaliste et sa double sortie lumineuse, Mast Twin est le choix idéal pour apporter un éclairage chaleureux aux murs extérieurs. La puissance lumineuse de Mast Twin est projetée vers le bas uniquement pour éclairer doucement votre mur sans éblouir, garantissant une vue magnifique et naturelle du ciel nocturne.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro