Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Messina 200 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1183028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107890

Réf. Sonepar

00649610789

Réf. Fournisseur

1183028

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Messina 200 Noir texturé référence 1183028 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale d'extérieur.Fini noir texturé.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 200 P 140 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro