Astro - Applique Messina Twin Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1183027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107531
Réf. Sonepar
00649610753
Réf. Fournisseur
1183027
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Applique Messina Twin Noir texturé référence 1183027 univers Extérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'extérieur.Fini noir texturé.Fonctionne avec 2 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 250 P 140 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'extérieur.Fini noir texturé.Fonctionne avec 2 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 250 P 140 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


