En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Applique Mitsu Wall Bronze univers Intérieur IP20 - 1394004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • nombre de lampes/modules - 1

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856084078

Réf. Sonepar

00649394004

Réf. Fournisseur

1394004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Applique Mitsu Wall Bronze référence 1394004 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une applique murale simple mais contemporaine, Mitsu est un design bien pensé pour les espaces intérieurs, en particulier un cadre de chambre d’hôtel. Conçu pour le client de l’hôtel, les principales caractéristiques comprennent un interrupteur pour une facilité d’utilisation, une teinte en coton spécialement conçue. Caractéristiques de conception haut de gamme – Le revêtement tactile en silicone sur la poignée et le disque en métal brossé au-dessus de l’abat-jour ajoutent à la finition haut de gamme du Mitsu. Conception d’ombrage durable – Pour s’assurer que le produit est suffisamment robuste pour être manipulé dans un environnement hôtelier, les stores sont à la fois collés et cousus. La couture cousue est à l’arrière de l’abat-jour pour minimiser l’aspect visuel. Installation facile – les blocs de jonction à montage simplifient et accélèrent le processus de câblage et une seule vis est serrée pour tirer le produit sur la surface de montage.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro