Astro - Applique Mitsu Wall Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1394003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856084061
Réf. Sonepar
00649394003
Réf. Fournisseur
1394003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Une applique murale simple mais contemporaine, Mitsu est un design bien pensé pour les espaces intérieurs, en particulier un cadre de chambre d’hôtel. Conçu pour le client de l’hôtel, les principales caractéristiques comprennent un interrupteur pour une facilité d’utilisation, une teinte en coton spécialement conçue. Caractéristiques de conception haut de gamme – Le revêtement tactile en silicone sur la poignée et le disque en métal brossé au-dessus de l’abat-jour ajoutent à la finition haut de gamme du Mitsu. Conception d’ombrage durable – Pour s’assurer que le produit est suffisamment robuste pour être manipulé dans un environnement hôtelier, les stores sont à la fois collés et cousus. La couture cousue est à l’arrière de l’abat-jour pour minimiser l’aspect visuel. Installation facile – les blocs de jonction à montage simplifient et accélèrent le processus de câblage et une seule vis est serrée pour tirer le produit sur la surface de montage.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


