Astro - Applique Miura Wall Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1444002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856110197
Réf. Sonepar
00649611019
Réf. Fournisseur
1444002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Miura Wall est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, idéale pour les chambres d'amis ou les espaces de travail. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base peuvent être associés de mille façons en nickel mat, noir mat ou or mat.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


