Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Miura Wall Or mat univers Intérieur IP20 - 1444003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856110203

Réf. Sonepar

00649611020

Réf. Fournisseur

1444003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Miura Wall Or mat référence 1444003 univers Intérieur abat-jour non-inclus source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Miura Wall est une liseuse à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle, idéale pour les chambres d'amis ou les espaces de travail. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour, le bras et la base peuvent être associés de mille façons en or mat, nickel mat ou noir mat.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro