Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Montparnasse Wall Nickel poli univers Extérieur IP44 - 1096001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856004847

Réf. Sonepar

00649600484

Réf. Fournisseur

1096001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

nickel

appareillage:

non requis

Applique Montparnasse Wall Nickel poli référence 1096001 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Montparnasse offre un éclairage extérieur doux et ambiant, idéal pour les jardins et les entrées. Fabriqués à partir de zinc durable et complétés dans des finitions modernes en bronze ou en chrome poli, ces modèles classés IP-44 sont conçus pour résister à l’épreuve du temps. La collection est disponible à la fois en lampe murale et suspendue, et peut être présentée ensemble, ou en multiples, pour former un vaste système d’éclairage extérieur pour votre maison.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro