Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Montreal Oval Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP44 - 1032013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856116410

Réf. Sonepar

00649611641

Réf. Fournisseur

1032013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

Applique Montreal Oval Acier brossé inoxydable référence 1032013 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro